Beli tekiro air screwdriver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Deskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Airboss Air Impact ScrewdriverDeskripsi:AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.atribut:
- Square Drive (inch): 1/4
- Bolt capacity (mm): 4-5
- Speed (rpm): 10000
- Air Pipeline (inch): 1/4
- Air Hose (mm): 6.4
- Air Consumption (m³/minute): 0.2
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- Grip Mechanism: Twin Dog
- Torque (N m): 9-35
- TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- C-Mart Air Screwdriver 1/2inchatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- No Load Speed (rpm): 10000
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- CARRSON Air Impact ScrewdriverDeskripsi:Air impact screwdriver bekerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik, melainkan dengan bantuan angin dari kompresor yang disalurkan ke air impact tersebut. Alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor atau mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact screwdriver adalah untuk membantu pemasangan maupun pelepasan baut.
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver KitDeskripsi:SP1825K 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4cfm* air consumption, 45 - 115lbs/inch. 1/4 Inch hex drive capacity. Sound pressure level: 86dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 4.6m/s2. Overall length: 178mm. Contents: SP1825 screwdriver. Hexagon wrench and spanner. No.1, 2 and 3 x 50mm crosspoint bits. 4, 5 and 6mm x 50mm slotted bits. No.2 x 100mm crosspoint double-ended bit. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 42mm
- Clutch Adjustability: Adjustable Clutch
- Handle Style: Pistol Grip
- Overall Length: 210mm
- Includes: Hexagon Wrench No. 1, 2, & 3 X 50mm Crosspoint Bits No. 4, 5, & 6mm x 50mm Slotted Bits No.2 x 100mm Crosspoint Double Ended Bit SP1825 Screwdriver Spanner
- Maximum No Load Speed: 1,800rpm
- Part Number: KBE2703850K
- HONA Padlock Long Shackle (Gembok)atribut:
- Material: Iron
- Number of Keys: 4
- monotaro Air ScrewdriverDeskripsi:It can be switched between forward rotation and reverse rotation.. To tighten the small screw.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Fastening Capacity (mm): Φ 2 to 6
- Overall Length (mm): 190
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Bit Plug Part (mm): 6.35
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 8
- Air Consumption (L/minute): 32.6
- Revolution Per Minute (rpm): 12000
- Vessel Air Impact ScrewdriverDeskripsi:-Oil lubrication type kept vibration and noise low.-Harsh hammering sound is changed to soft sound.-For sashes, air conditioning, water heater, refrigerator, TV, kitchen equipment, residences, pneumatic equipment, bicycle, motorbike, recycling of home appliance, recycling of OA equipment, etc.atribut:
- Bit Insertion Port (mm): 6.35
Daftar Harga tekiro air screwdriver Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin) | Rp569.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp1.699.900 |
| Airboss Air Impact Screwdriver | Rp1.499.900 |
| Unoair Air Impact Screwdriver | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin) | Rp2.099.900 |
| C-Mart Air Screwdriver 1/2inch | Rp489.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp549.900 |
| Vessel Air Screwdrivers Clutch Type (Obeng Angin) | Rp1.299.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp20.900 |
| CARRSON Air Impact Screwdriver | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/62P103683218-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)


/6kP103683236-4.jpg)

/lsP101005784-3.jpg)
/qoP102039960-2.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)

/5tP103683209-2.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)

/P102947614-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/HONA%20Padlock%20Long%20Shackle%20(Gembok)/ghP107412593-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)